RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)1.8→3.3dc 仕様IP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 〜 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途 注文コード48500193 品番132-9146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様IP67シーリングオプション(EN60529)、UL. 8 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Pro Q8シリーズの8 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータです。5 mmのカラー拡散LEDを備えています。ベゼルは光沢又は黒色クロム仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。電圧範囲は12 〜 24 V dcです。2 Vインジケータは正常動作に適切な直列抵抗器が必要です。後側終端はエポキシ密閉され、200 mmのワイヤが付いています。インジケータはIP67パネル密閉型で、固定ナットとスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. IP67パネル密閉 エポキシ密閉された後側終端 耐振動 拡散レンズ色付きLED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途 長さ(mm)16.6 定格電圧(V)1.8→3.3dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 強度50mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする