RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12 仕様RS Pro LED インジケータ、取り付け穴径8 mm、12 24 dc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、超高輝度で日光下でもよく見えます。ボディには、はんだラグ端子とクロムベゼルが付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境の屋外用途に適しています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 日光下でも完全に視認可能 さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 IP67等級. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48500263 品番212-424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro LED インジケータ、取り付け穴径8 mm、12 24 dc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、超高輝度で日光下でもよく見えます。ボディには、はんだラグ端子とクロムベゼルが付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境の屋外用途に適しています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 日光下でも完全に視認可能 さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 IP67等級. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)41 定格電圧(V)12 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)17 光度(mcd)1500 強度1500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする