RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12dc 仕様UL. RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS ProのこれらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40〜+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmパネル取り付けLEDインジケータ mm着色拡散エポキシレンズ又は5 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型のベゼル 12 28 dc ワイヤ終端 IP67等級のシール構造 視野角 最大100 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -40 +85 ℃. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48500376 品番723-9454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS ProのこれらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40〜+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmパネル取り付けLEDインジケータ mm着色拡散エポキシレンズ又は5 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型のベゼル 12 28 dc ワイヤ終端 IP67等級のシール構造 視野角 最大100 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -40 +85 ℃. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)22.5 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)90 強度90mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする