仕様固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
長さ(mm)28.8
定格電圧(V)12dc
端子の種類ファストン、はんだラグ
取付穴(mm)8
発光色青
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)90
強度90mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67