RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)2dc 仕様RS Pro mm LEDインジケータ、ピン端子. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた造りで、IP67等級の保護性能を備えています。便利で設置が簡単なピン端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm着色拡散エポキシレンズ さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 はんだピン端子. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. 注意. このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 注文コード48500464 品番212-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro mm LEDインジケータ、ピン端子. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた造りで、IP67等級の保護性能を備えています。便利で設置が簡単なピン端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm着色拡散エポキシレンズ さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 はんだピン端子. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. 注意. このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 長さ(mm)32 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)90 強度90mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする