RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様UL. RS Pro mm LEDインジケータ、リード端子. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、フライングリード終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 mm 200 mmのフライングリードによる接続 IP67等級のシール構造 B>2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 B>3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続. 3色LEDとは?. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48500735 品番700-1930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. RS Pro mm LEDインジケータ、リード端子. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、フライングリード終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 mm 200 mmのフライングリードによる接続 IP67等級のシール構造 B>2色 タイプは2個のLEDを逆並列接続 B>3色 タイプは2個のLEDを共通の陰極に接続. 3色LEDとは?. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)27.6 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)4 強度4mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする