RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)6dc 仕様DCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。. 8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。 注文コード48500796 品番913-2682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様DCモデルは、本体全長がさらに短くなっています。. 8 mm長のねじ付きベゼルIP67 LEDインジケータ. 製品説明 RS 8 mm LEDインジケータは、ねじ部が15 mmと非常に長くなっているので、厚手のパネルに対応可能です。 このRSブランドのインジケータは、光沢クロムベゼルを備え、超高輝度LED表示を実現します。 このインジケータは、IP67等級の密閉構造で侵入保護性能の高い、魅力的なインジケータです。. 特長と利点 15 mm長のねじ付きブッシュ 切り抜き径 8 mm IP67等級の密閉構造 パネル取り付け 6 / 12 / 24 V dc及び110 / 220 V acで利用可能 はんだラグ. 製品用途の情報 この製品は、パネル製造業者やあらゆる表示用途に最適です。 特に、厚いパネルに適しています。 長さ(mm)21.6 定格電圧(V)6dc 端子の種類ファストン、はんだラグ 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)200 強度200mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする