RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)10.8→13.2dc 仕様定格電圧:10.8 → 13.2 V dc●発光色:赤●取り付け穴サイズ:10mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:リードワイヤー●IP評価:IP67●ベゼルスタイル:フラッシュ●ベゼル色:メタリック (ステンレス)●定格電流:20 mA●強度:1300 mcd●長さ:17.2 mm 注文コード48500839 品番139-3365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:10.8 → 13.2 V dc●発光色:赤●取り付け穴サイズ:10mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:リードワイヤー●IP評価:IP67●ベゼルスタイル:フラッシュ●ベゼル色:メタリック (ステンレス)●定格電流:20 mA●強度:1300 mcd●長さ:17.2 mm 長さ(mm)17.2 定格電圧(V)10.8→13.2dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)10 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)1300 強度1300mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色メタリック(ステンレス) 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする