RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)2dc 仕様UL. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、IP40. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた作りで、IP40等級の保護性能を備えています。屋内外の過酷な環境での使用に最適です。すばやく簡単に取り付けできるのがこれらのインジケータの一番の特長です。各ユニットには便利なピン端子が付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 固定ライト 取り付け穴サイズ 12 mm 突出型クロムベゼル ピン端子 保護等級 IP40. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48500918 品番211-954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、IP40. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた作りで、IP40等級の保護性能を備えています。屋内外の過酷な環境での使用に最適です。すばやく簡単に取り付けできるのがこれらのインジケータの一番の特長です。各ユニットには便利なピン端子が付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 固定ライト 取り付け穴サイズ 12 mm 突出型クロムベゼル ピン端子 保護等級 IP40. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)38.5 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)12 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)2700 強度2700mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)8 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする