RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24ac/dc 仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた造りで、IP67等級の保護性能を備えています。屋内外の過酷な環境での使用に最適です。すばやく簡単に設置できるのがこれらのインジケータの一番の特長です。各ユニットには便利なはんだ付け用ラグ端子が付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラーポリカーボネート製拡散レンズ さまざまな電圧 14 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル、突出型 日光下でも視認可能 長寿命、低消費電力. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、適切な固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48500979 品番208-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた造りで、IP67等級の保護性能を備えています。屋内外の過酷な環境での使用に最適です。すばやく簡単に設置できるのがこれらのインジケータの一番の特長です。各ユニットには便利なはんだ付け用ラグ端子が付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラーポリカーボネート製拡散レンズ さまざまな電圧 14 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル、突出型 日光下でも視認可能 長寿命、低消費電力. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、適切な固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)56 定格電圧(V)24ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)12 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)100 強度100mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)8 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする