RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)110ac 仕様RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48501094 品番204-495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)61 定格電圧(V)110ac 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)6 光度(mcd)80 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする