RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)110dc 仕様固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、定電流、高輝度、110 V dc. RS 14 mmパネル取り付けLEDインジケータは、10 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。. IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル 注文コード48501155 品番833-2894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、定電流、高輝度、110 V dc. RS 14 mmパネル取り付けLEDインジケータは、10 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。. IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル 長さ(mm)34.1 定格電圧(V)110dc 端子の種類はんだラグ 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)6 光度(mcd)10 強度10mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする