RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12dc 仕様RS Pro 14 mmインジケータ、タブ端子. RS Proでは、高品質の各種のLEDインジケータを取り揃えています。各インジケータはコンパクトで堅牢な造りで、はんだタブ端子を備えています。すばやく簡単に設置できるため、これらのLEDインジケータはさまざまな用途に使用できます。3色オプションを含むさまざまな色のLEDが用意されており、可能性は無限です。目的の用途が信号でも警告でも、或は純粋な表示でも、あらゆる成果に見合った選択肢があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mmカラーエポキシ拡散型レンズ、16 mmクロムベゼル さまざまな電圧 3色オプション 4色を用意 赤、黄、橙、緑. 3色LEDとは . 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、適切な固定具が付属していますか . 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 注文コード48501304 品番210-490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 14 mmインジケータ、タブ端子. RS Proでは、高品質の各種のLEDインジケータを取り揃えています。各インジケータはコンパクトで堅牢な造りで、はんだタブ端子を備えています。すばやく簡単に設置できるため、これらのLEDインジケータはさまざまな用途に使用できます。3色オプションを含むさまざまな色のLEDが用意されており、可能性は無限です。目的の用途が信号でも警告でも、或は純粋な表示でも、あらゆる成果に見合った選択肢があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mmカラーエポキシ拡散型レンズ、16 mmクロムベゼル さまざまな電圧 3色オプション 4色を用意 赤、黄、橙、緑. 3色LEDとは . 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、適切な固定具が付属していますか . 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 長さ(mm)47 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)80 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする