RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)2dc 仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)圧着端子. 2.8 × 0.8絶縁圧着 / ケーブルアセンブリ、300 mm長、赤又は黒のケーブル付きを別々に購入可能. 想定寿命 60000時間. 動作温度 -20 → +70 ℃ 注文コード48501399 品番203-981
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)圧着端子. 2.8 × 0.8絶縁圧着 / ケーブルアセンブリ、300 mm長、赤又は黒のケーブル付きを別々に購入可能. 想定寿命 60000時間. 動作温度 -20 → +70 ℃ 長さ(mm)47 定格電圧(V)2dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)7500 強度7500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする