内容量1個
発光色赤
定格電圧(V)2dc
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. RS ProスナップインLEDインジケータ、14 mm取り付け. RS Proがお届けするインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで堅牢かつ高品質の作りで、スナップイン技術を採用しています。非常に簡単に取り付けることができるため、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mm着色拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用金具が不要 16 mm黒色プラスチック製埋込型ベゼルでコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間. スナップインインジケータとは. このインジケータのスナップイン機能は、取り付けを簡単かつ効率的に行うための大きな利点です。通常、LEDインジケータは、表面又は取り付け穴に固定する必要があります。この特定のモデルには、「スナップイン」技術が組み込まれています。他に金具は不要で、取り付け穴にすばやく固定することができます。このインジケータは、穴に押し込むと、側面の「スナップ」の周囲にあるプラスチック製の留め具で、所定の位置に完全に固定されます。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
注文コード48501408
品番208-970