RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様RS Pro 14 mm埋込型陽極酸化処理アルミIP67 LEDインジケータ. RS Pro 14 mm埋込型LEDインジケータは、手頃な価格で優れた性能を発揮し、最適な設計が施されています。 このシリーズは、インジケータの外観に適合するボディとレンズを装備しています。 陽極酸化処理されたアルミ製のベゼルを使用しているので、軽量かつ頑丈な製品に仕上がっています。 前面にシールの付いた「ファストン」終端オプションとエポキシ樹脂で完全に封止されたリードオプションの両方で、多様な用途に確実に対応します。 このシリーズはIP67等級を備えているので、屋内と屋外の両方の用途に使用できます。多様な取り付け環境で、信頼性の高い、長期間にわたる設置が可能になります。. 特長と利点 鮮明な超高輝度LEDインジケータで、即時にステータスを認識できます。 ファストン終端と配線終端の両方のオプションを用意 幅広い色を用意 AC / DCのオプションを用意 前面シーリングとエポキシで完全に密閉されたユニットを用意しています。 注文コード48501645 品番111-6569
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro 14 mm埋込型陽極酸化処理アルミIP67 LEDインジケータ. RS Pro 14 mm埋込型LEDインジケータは、手頃な価格で優れた性能を発揮し、最適な設計が施されています。 このシリーズは、インジケータの外観に適合するボディとレンズを装備しています。 陽極酸化処理されたアルミ製のベゼルを使用しているので、軽量かつ頑丈な製品に仕上がっています。 前面にシールの付いた「ファストン」終端オプションとエポキシ樹脂で完全に封止されたリードオプションの両方で、多様な用途に確実に対応します。 このシリーズはIP67等級を備えているので、屋内と屋外の両方の用途に使用できます。多様な取り付け環境で、信頼性の高い、長期間にわたる設置が可能になります。. 特長と利点 鮮明な超高輝度LEDインジケータで、即時にステータスを認識できます。 ファストン終端と配線終端の両方のオプションを用意 幅広い色を用意 AC / DCのオプションを用意 前面シーリングとエポキシで完全に密閉されたユニットを用意しています。 長さ(mm)19.4 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)800 強度800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする