RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)230ac 仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ 16.2 mm 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子 動作温度範囲 -25 → +60 ℃ 注文コード48501864 品番206-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ 16.2 mm 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子 動作温度範囲 -25 → +60 ℃ 長さ(mm)64 定格電圧(V)230ac 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)16 発光色 電球LED 定格電流(mA)3 光度(mcd)10 強度10mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする