RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)130dc、230ac 仕様LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. これらの製品はIP67に準拠してシールドされており、0.011インチ(2.8 × 0.8 mm)端子付きで、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 動作温度範囲 -25 → +60 ℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命 100000時間 取り付け穴サイズ 19 → 19.5 mm 注文コード48501907 品番208-548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. これらの製品はIP67に準拠してシールドされており、0.011インチ(2.8 × 0.8 mm)端子付きで、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 動作温度範囲 -25 → +60 ℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命 100000時間 取り付け穴サイズ 19 → 19.5 mm 長さ(mm)67.5 定格電圧(V)130dc、230ac 端子の種類タブ 取付穴(mm)19 発光色 電球LED 定格電流(mA)3 光度(mcd)80 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする