仕様LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. これらの製品はIP67に準拠してシールドされており、0.011インチ(2.8 × 0.8 mm)端子付きで、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 動作温度範囲 -25 → +60 ℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命 100000時間 取り付け穴サイズ 19 → 19.5 mm
長さ(mm)55.5
定格電圧(V)24ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)19
発光色赤
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)80
強度80mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67