RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED表示灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
定格電圧(V)
220ac
仕様
パネルインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ
注文コード
48501934
品番
793-2566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
発光色・定格電圧・仕様
など
1206
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パネルインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ
長さ(mm)
14.6
定格電圧(V)
220ac
端子の種類
ファストン
取付穴(mm)
20.8
発光色
赤
電球
LED
定格電流(mA)
-
光度(mcd)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒
電球サイズ(mm)
23
IP評価
-