内容量1個
発光色赤
定格電圧(V)12
仕様予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点 . 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ 直径25 mmのクロムベゼル 高輝度 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 動作温度 -20 → +60 ℃ 想定寿命 100000時間 デイジーチェーン用のマイナス端子 × 2 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続
注文コード48502029
品番211-667