RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12 仕様22 mm埋込型陽極酸化処理アルミIP67 LEDインジケータ. RSブランドの新しい高品質の22 mm LEDインジケータは、レンズと同じ色の陽極酸化処理ベゼルを備えており、見栄えのよいインジケータとなっています。 この埋込型アルミベゼルには、IP67等級の密閉型でさらに軽量かつ耐久性に優れた製品も用意されています。 RSブランドでは、手頃な価格で業務用の高品質な製品を取り揃えています。 このインジケータには、4種類の色と5種類の定格電圧が用意されています。 終端には、はんだラグ / ファストン及びワイヤ付きショートボディ(エポキシ充填)の2種類が用意されています。. 陽極酸化処理アルミベゼル AC / DCオプション 超高輝度LED パネル切り抜き 22 mm 18 mmカラーレンズ 固定ナット、Oリングシール、及びスプリングワッシャが付属しています。 注文コード48502038 品番898-7680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様22 mm埋込型陽極酸化処理アルミIP67 LEDインジケータ. RSブランドの新しい高品質の22 mm LEDインジケータは、レンズと同じ色の陽極酸化処理ベゼルを備えており、見栄えのよいインジケータとなっています。 この埋込型アルミベゼルには、IP67等級の密閉型でさらに軽量かつ耐久性に優れた製品も用意されています。 RSブランドでは、手頃な価格で業務用の高品質な製品を取り揃えています。 このインジケータには、4種類の色と5種類の定格電圧が用意されています。 終端には、はんだラグ / ファストン及びワイヤ付きショートボディ(エポキシ充填)の2種類が用意されています。. 陽極酸化処理アルミベゼル AC / DCオプション 超高輝度LED パネル切り抜き 22 mm 18 mmカラーレンズ 固定ナット、Oリングシール、及びスプリングワッシャが付属しています。 長さ(mm)41.5 定格電圧(V)12 端子の種類ファストン、はんだラグ 取付穴(mm)22 発光色 電球LED 定格電流(mA)40 光度(mcd)700 強度700mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)18 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする