RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)230ac 仕様fi×ing nut and gasket. It is recommended that the spare terminals are insulated if not used. LED Panel Indicators、 22mm Mounting、 130 ; 230V a.c.、 with Lamp Test Facility. 16mm coloured diffused round or flat lens 25mm dia. Black plastic bezel Mounting hole size 22mm to 22.5mm dia. Sealed to IP67 E×tra positive terminal for lamp test facility 2 negative terminals allow "daisy chaining" 0.11in. (2.8 × 0.8mm) terminals 注文コード48502135 品番205-808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様fi×ing nut and gasket. It is recommended that the spare terminals are insulated if not used. LED Panel Indicators、 22mm Mounting、 130 ; 230V a.c.、 with Lamp Test Facility. 16mm coloured diffused round or flat lens 25mm dia. Black plastic bezel Mounting hole size 22mm to 22.5mm dia. Sealed to IP67 E×tra positive terminal for lamp test facility 2 negative terminals allow "daisy chaining" 0.11in. (2.8 × 0.8mm) terminals 長さ(mm)64 定格電圧(V)230ac 端子の種類タブ 取付穴(mm)22 発光色 電球LED 定格電流(mA)3 光度(mcd)70 強度70mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色 電球サイズ(mm)16 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする