RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24ac 仕様スペアニュートラルを使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け、IP67. RS ProのこのLEDインジケータ製品は、IP67等級の密閉構造で、過酷な環境に適しています。コンパクトで堅牢なこれらのLEDインジケータは、クロムベゼルとはんだタブ端子を備え、簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mmカラー拡散レンズ 直径25 mmのクロムベゼル 高輝度 ディジーチェーン用のマイナス端子2個 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 取り付け穴サイズ 直径22 動作温度範囲 -25 +60 想定寿命 60000時間. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. インジケータの用途. LEDインジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。 注文コード48502178 品番209-793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様スペアニュートラルを使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け、IP67. RS ProのこのLEDインジケータ製品は、IP67等級の密閉構造で、過酷な環境に適しています。コンパクトで堅牢なこれらのLEDインジケータは、クロムベゼルとはんだタブ端子を備え、簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mmカラー拡散レンズ 直径25 mmのクロムベゼル 高輝度 ディジーチェーン用のマイナス端子2個 0.11インチ(2.8 0.8 mm)端子 取り付け穴サイズ 直径22 動作温度範囲 -25 +60 想定寿命 60000時間. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. インジケータの用途. LEDインジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。 長さ(mm)61 定格電圧(V)24ac 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)22 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)80 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)18 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする