RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け. RS Proがお届けする、このLEDインジケータ製品は、さまざまな用途に適しています。コンパクトで堅牢な、このLEDインジケータは、光沢サテン又は黒色クロム黄銅製の埋込型ベゼルを備えています。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mm着色拡散レンズ 25 mm径光沢サテン又は黒色クロム黄銅製埋込型ベゼル 「デイジーチェーン接続」用の負の端子 2 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ 22 22.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 注文コード48502257 品番203-672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. RS Pro LEDインジケータ22 mm取り付け. RS Proがお届けする、このLEDインジケータ製品は、さまざまな用途に適しています。コンパクトで堅牢な、このLEDインジケータは、光沢サテン又は黒色クロム黄銅製の埋込型ベゼルを備えています。これらのLEDインジケータは、非常に明るく、低消費電力で、長い寿命を誇ります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 16 mm着色拡散レンズ 25 mm径光沢サテン又は黒色クロム黄銅製埋込型ベゼル 「デイジーチェーン接続」用の負の端子 2 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ 22 22.5 mm. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。 長さ(mm)61 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)22 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)80 強度80mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)18 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする