RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO LED表示灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
定格電圧(V)
2dc
仕様
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造
注文コード
48502494
品番
700-1791
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
発光色・定格電圧・仕様
など
1206
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル、ワイヤ. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造
長さ(mm)
15.9
定格電圧(V)
2dc
端子の種類
リードワイヤー
取付穴(mm)
6
発光色
赤
電球
LED
定格電流(mA)
20
光度(mcd)
10
強度
10mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
埋込型
ベゼル色
クロム
電球サイズ(mm)
3
IP評価
IP67