RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12dc 仕様RS Pro mm LEDインジケータ、スナップイン式. RS Proがお届けする、高品質のLEDインジケータ製品です。拡散エポキシレンズを備え、ベゼルは黒いプラスチック製です。主な特長は、500 mmのフライングリード終端と、便利なスナップイン式固定機能で、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは高レベルの明るい光を照射するだけでなく、低消費電力が低く長寿命です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色 レッド、グリーン、イエロー リード長 500 mm スナップイン固定 各種電圧定格. スナップイン固定とは?. これらのインジケータの重要なセールスポイントは、スナップイン機能です。通常、LEDインジケータは、表面又は取り付け穴に固定する必要があります。これらの特定のモデルには、「スナップイン」技術が採用されています。追加の金具を必要とせず、取り付け穴にすばやく固定できます。穴に押し込むと、側面周囲にあるプラスチック製の留め金が「パチン」とは?り、インジケータを完全に固定します。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 注文コード48502844 品番207-753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro mm LEDインジケータ、スナップイン式. RS Proがお届けする、高品質のLEDインジケータ製品です。拡散エポキシレンズを備え、ベゼルは黒いプラスチック製です。主な特長は、500 mmのフライングリード終端と、便利なスナップイン式固定機能で、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは高レベルの明るい光を照射するだけでなく、低消費電力が低く長寿命です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色 レッド、グリーン、イエロー リード長 500 mm スナップイン固定 各種電圧定格. スナップイン固定とは?. これらのインジケータの重要なセールスポイントは、スナップイン機能です。通常、LEDインジケータは、表面又は取り付け穴に固定する必要があります。これらの特定のモデルには、「スナップイン」技術が採用されています。追加の金具を必要とせず、取り付け穴にすばやく固定できます。穴に押し込むと、側面周囲にあるプラスチック製の留め金が「パチン」とは?り、インジケータを完全に固定します。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)12dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)10000 強度10000mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする