RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. パネル取り付け具に埋込 IP67等級のシールドパネル 12 V dc → 220 V ac 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル はんだラグ / ファストン端子. 用途 . プロセス制御 業務用電気機器 通信、レーダー 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン 電車 HVAC、エネルギー管理 エレベータ 工作機械 注文コード48503553 品番124-6420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. パネル取り付け具に埋込 IP67等級のシールドパネル 12 V dc → 220 V ac 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル はんだラグ / ファストン端子. 用途 . プロセス制御 業務用電気機器 通信、レーダー 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン 電車 HVAC、エネルギー管理 エレベータ 工作機械 長さ(mm)32.7 定格電圧(V)24dc 端子の種類ファストン、はんだラグ 取付穴(mm)12 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)330 強度330mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)8 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする