RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)21.6→26.4dc 仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 × 0.8)端子、3色タイプのみ2 × 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 注文コード48503998 品番843-2480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 → +75 ℃ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 0.11インチ(2.8 × 0.8)端子、3色タイプのみ2 × 0.5 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 長さ(mm)34.8 定格電圧(V)21.6→26.4dc 端子の種類はんだラグ 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)60 強度60mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)9.5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする