RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24 仕様EN50102、IEC62262 2002. パッケージには、スイッチ、ナット、ワッシャ及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルLEDインジケータ12.1 mm取り付け. ニッケルめっき黄銅製のアンチバンダルインジケータは、IP67パネル上保護及び20 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 注文コード48504208 品番820-0595
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN50102、IEC62262 2002. パッケージには、スイッチ、ナット、ワッシャ及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルLEDインジケータ12.1 mm取り付け. ニッケルめっき黄銅製のアンチバンダルインジケータは、IP67パネル上保護及び20 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。 長さ(mm)28.5 定格電圧(V)24 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)12 発光色 電球LED 定格電流(mA)15 光度(mcd)- RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色メタリック(ニッケルめっき) 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする