※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
発光色白
定格電圧(V)24dc
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造
注文コード48504524
品番703-8891
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます
他の種類を見る