RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)115dc、230ac 仕様ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点 . 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命 100000時間 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子 動作温度範囲 -25 → +60 ℃ 注文コード48504603 品番207-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点 . 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命 100000時間 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子 動作温度範囲 -25 → +60 ℃ 長さ(mm)62.5 定格電圧(V)115dc、230ac 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)16 発光色 電球LED 定格電流(mA)3 光度(mcd)350 強度350mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする