仕様固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ カソード. LEDインジケータ、16 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲 -25 to +60 ℃ 0.11インチ(2.8 mm × 0.8 mm)端子
長さ(mm)62.5
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)16
発光色白
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)350
強度350mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67