RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24ac/dc 仕様固定ナット、ガスケット. 予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータシリーズはIP67等級の密封性を誇り、過酷な環境に最適です。 コンパクトで頑丈なLEDインジケータには、黒のプラスチックベゼルと便利なはんだタブ端子があり、取り付けが簡単です。 このLEDインジケータは、高輝度かつ低電力消費で、長寿命です。. 特長と利点 . 高輝度LEDインジケータ. 22 mm黒色プラスチックベゼル. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能 注文コード48504664 品番211-651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ガスケット. 予備マイナス端子を使用しない場合は絶縁加工することをお勧めします。. LEDインジケータ、22 mm取り付け、12/24 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータシリーズはIP67等級の密封性を誇り、過酷な環境に最適です。 コンパクトで頑丈なLEDインジケータには、黒のプラスチックベゼルと便利なはんだタブ端子があり、取り付けが簡単です。 このLEDインジケータは、高輝度かつ低電力消費で、長寿命です。. 特長と利点 . 高輝度LEDインジケータ. 22 mm黒色プラスチックベゼル. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能 長さ(mm)61 定格電圧(V)24ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)22 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)200 強度200mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)18 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする