仕様EN50102、IEC62262 2002. パッケージには、スイッチ、ナット、ワッシャ及びパネルシーリングOリングが含まれます。. アンチバンダルLEDインジケータ12.1 mm取り付け. ニッケルめっき黄銅製のアンチバンダルインジケータは、IP67パネル上保護及び20 Jの衝撃エネルギーに耐えるIK02抵抗を備えています。
長さ(mm)28.5
定格電圧(V)24
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色緑
電球LED
定格電流(mA)15
光度(mcd)-
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色メタリック(ニッケルめっき)
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67