RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)12 仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12/24 Vdc、超高輝度. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子と、黒色又はクロムのベゼルを備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 超高輝度LEDインジケータ. 16 mm、光沢サテン又は黒クロムの埋込型黄銅ベゼル. レンズ 10 mm. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能 注文コード48505827 品番204-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12/24 Vdc、超高輝度. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子と、黒色又はクロムのベゼルを備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 超高輝度LEDインジケータ. 16 mm、光沢サテン又は黒クロムの埋込型黄銅ベゼル. レンズ 10 mm. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能 長さ(mm)47 定格電圧(V)12 端子の種類タブ 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)2700 強度2700mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする