仕様固定ナット、ワッシャ. サテンクロムベゼル、14 mm取り付け. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mm光沢サテンクロムの埋込型黄銅ベゼル. 18 mm長のワイヤ接続. 想定寿命 60000時間. 動作温度 -20 → +70 ℃
長さ(mm)42
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)14
発光色緑
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
強度40mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67