仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、220 Vac、埋込型ベゼル、ワイヤ. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm ワイヤ端子 IP67等級のシール構造
長さ(mm)30.6
定格電圧(V)220ac
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色緑
電球LED
定格電流(mA)3
光度(mcd)5
強度5mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67