仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、6-36 Vac、埋込型ベゼル. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚11 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造
長さ(mm)35.6
定格電圧(V)6→36dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)14
発光色緑
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)5
強度5mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67