仕様定格電圧:10.8 → 13.2 V dc●発光色:緑●取り付け穴サイズ:6mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:3 mm●端子タイプ:リードワイヤー●IP評価:IP67●ベゼルスタイル:突出型●ベゼル色:黒クロム●定格電流:20 mA●強度:2000 mcd●長さ:13.5 mm
長さ(mm)13.5
定格電圧(V)10.8→13.2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)6
発光色緑
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)2000
強度2000mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
IP評価IP67