仕様固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続
長さ(mm)29
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)6
発光色緑
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
強度40mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
IP評価IP67