内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:75mm 、 プローブ径:12.7mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+150℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法 12.5 x 75 mm注文コード48508776品番236-4283