RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 プローブの長さ:15mm プローブ径:2.8mm 最低検出温度:-200℃ 最大検出温度:+650℃ ターミナルタイプ:PC Pin プローブ材質:プラチナ 精度:クラスA 応答時間:0.4秒 RS Pro巻線Pt100 PRT検出素子. RS Pro製高品質及び高信頼性Pt100 PRT (プラチナ抵抗温度計 )又はRTD (抵抗温度検出器)巻線白金検出素子。この巻線素子は円筒形なので、保護金属チューブや被覆内への収納に最適です。この巻線Pt100センサは、最適な性能と安定性を実現するように設計されており、さまざまな用途において高精度で信頼性の高い温度測定を実現します。. RTDとは. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt100 RTD」の「Pt」は白金(白金ワイヤ又はフィルム)を表し、「100」は温度センサに0 ℃で100 Ωの抵抗があることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 巻線センサ素子とは何ですか?. この巻線PRTセンサ素子は、最小間隔のらせん形で巻かれた純白金線で構成されています。この線のらせん形は、高純度アルミナセラミックロッドの軸穴の内部にあります。Pt100センサ素子の設計により、膨張時に白金線が自由に動いて、加熱に応じて収縮します。これにより、最終温度での安定性と精度が向上し、締め付けられたワイヤによって生じる抵抗の異常をなくすことができます。このPt100素子の唯一の欠点は、衝撃や振動に弱い点です。. 特長と利点. 長期安定性 高精度 幅広い温度測定範囲 -200 +650 2リードワイヤ ハウジングや被覆への挿入に最適な円筒形. 用途. これらの巻線温度センサ素子は、さまざまな用途及び産業での使用に適しています。. 自動車 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. 温度センサから生じる抵抗値は、いずれかのワイヤに電流が流れて電圧が発生することによって測定されます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗がわかると、キャリブレーション式又はPt100のテーブルを使用して温度測定値に変換することができます。温度測定装置又はキャリブレータをプローブのリード線に接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 注文コード48508819 品番611-7845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 プローブの長さ:15mm プローブ径:2.8mm 最低検出温度:-200℃ 最大検出温度:+650℃ ターミナルタイプ:PC Pin プローブ材質:プラチナ 精度:クラスA 応答時間:0.4秒 RS Pro巻線Pt100 PRT検出素子. RS Pro製高品質及び高信頼性Pt100 PRT (プラチナ抵抗温度計 )又はRTD (抵抗温度検出器)巻線白金検出素子。この巻線素子は円筒形なので、保護金属チューブや被覆内への収納に最適です。この巻線Pt100センサは、最適な性能と安定性を実現するように設計されており、さまざまな用途において高精度で信頼性の高い温度測定を実現します。. RTDとは. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt100 RTD」の「Pt」は白金(白金ワイヤ又はフィルム)を表し、「100」は温度センサに0 ℃で100 Ωの抵抗があることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. 巻線センサ素子とは何ですか?. この巻線PRTセンサ素子は、最小間隔のらせん形で巻かれた純白金線で構成されています。この線のらせん形は、高純度アルミナセラミックロッドの軸穴の内部にあります。Pt100センサ素子の設計により、膨張時に白金線が自由に動いて、加熱に応じて収縮します。これにより、最終温度での安定性と精度が向上し、締め付けられたワイヤによって生じる抵抗の異常をなくすことができます。このPt100素子の唯一の欠点は、衝撃や振動に弱い点です。. 特長と利点. 長期安定性 高精度 幅広い温度測定範囲 -200 +650 2リードワイヤ ハウジングや被覆への挿入に最適な円筒形. 用途. これらの巻線温度センサ素子は、さまざまな用途及び産業での使用に適しています。. 自動車 化学業界 マイクロエレクトロニクス 空調及び冷蔵 空気、ガス、液体の温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. 温度センサから生じる抵抗値は、いずれかのワイヤに電流が流れて電圧が発生することによって測定されます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗がわかると、キャリブレーション式又はPt100のテーブルを使用して温度測定値に変換することができます。温度測定装置又はキャリブレータをプローブのリード線に接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする