商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:15mm 、 プローブ径:2.8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+350℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:グラスファイバー 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁) 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲 -50 → +350 oC注文コード48508837品番110-4462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,043販売価格(税別)