RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 プローブの長さ:150mm プローブ径:3mm 最低検出温度:-50℃ 最大検出温度:+250℃ ターミナルタイプ:裸線テール ケーブル長:2m プローブ材質:ステンレス鋼 配線数:4 精度:クラスB RS Pro汎用4線Pt100 PRTプローブ、遮蔽テフロンリード線付き. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)検出プローブ。このRTDプローブは、高剛性316ステンレス製シースに収納された検出素子を備えており、堅牢な構造になっています。リード線は耐久性と柔軟性に優れたテフロン絶縁体を採用しているため、電磁干渉から保護されています。この白金抵抗温度計は、さまざまな用途において高精度で信頼性の高い温度測定を実現します。. RTDとは. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt100 RTD」の「Pt」は白金(白金ワイヤ又はフィルム)を表し、「100」は温度センサに0 ℃で100 Ωの抵抗があることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. Pt100プローブとは?. Pt100プローブはRTDの最も堅牢な形式です。Pt100温度センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられています。これにより、センサ素子が測定対象のプロセスに挿入されたときに、周囲の環境によって損傷を受けないようにセンサ素子を保護します。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。. 特長と利点. 高安定性検出素子、高精度出力 IEC60751クラスBの精度 許容値 温度測定範囲 -50 +250 4本のリード線で正確な読み取り値を実現 2、3、又は4線Pt100機器へのリード接続 高剛性316耐腐食性ステンレス製シースにより、検出素子を保護 柔軟性の高いテフロン絶縁により断熱と電気絶縁、衝撃強度が提供され、極度な温度でも湿気、腐食、研磨性化学物質から保護 遮蔽ケーブルにより電磁干渉から保護. 用途. これらの堅牢な設計のPt100 PRTセンサプローブは、次のようなさまざまな汎用産業用途に最適です。. 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. 温度センサから生じる抵抗値は、いずれかのワイヤに電流が流れて電圧が発生することによって測定されます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗がわかると、キャリブレーション式又はPt100のテーブルを使用して温度測定値に変換することができます。温度測定装置又はキャリブレータをプローブのリード線に接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 注文コード48508889 品番123-5587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,421
販売価格(税別)
13,110
この商品は仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 プローブの長さ:150mm プローブ径:3mm 最低検出温度:-50℃ 最大検出温度:+250℃ ターミナルタイプ:裸線テール ケーブル長:2m プローブ材質:ステンレス鋼 配線数:4 精度:クラスB RS Pro汎用4線Pt100 PRTプローブ、遮蔽テフロンリード線付き. RS Pro製高品質、高信頼性Pt100 PRT (プラチナ抵抗温度計)又はRTD (抵抗温度検出器)検出プローブ。このRTDプローブは、高剛性316ステンレス製シースに収納された検出素子を備えており、堅牢な構造になっています。リード線は耐久性と柔軟性に優れたテフロン絶縁体を採用しているため、電磁干渉から保護されています。この白金抵抗温度計は、さまざまな用途において高精度で信頼性の高い温度測定を実現します。. RTDとは. RTDは、金属と温度の相関関係に基づく温度センサの一種です。金属は温度が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。この抵抗を測定し、温度の読み取り値に変換することができます。「Pt100 RTD」の「Pt」は白金(白金ワイヤ又はフィルム)を表し、「100」は温度センサに0 ℃で100 Ωの抵抗があることを意味します。白金は、広い範囲の温度に対して抵抗が直線的に変化するため、最も信頼性の高い金属です。. Pt100プローブとは?. Pt100プローブはRTDの最も堅牢な形式です。Pt100温度センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられています。これにより、センサ素子が測定対象のプロセスに挿入されたときに、周囲の環境によって損傷を受けないようにセンサ素子を保護します。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。. 特長と利点. 高安定性検出素子、高精度出力 IEC60751クラスBの精度 許容値 温度測定範囲 -50 +250 4本のリード線で正確な読み取り値を実現 2、3、又は4線Pt100機器へのリード接続 高剛性316耐腐食性ステンレス製シースにより、検出素子を保護 柔軟性の高いテフロン絶縁により断熱と電気絶縁、衝撃強度が提供され、極度な温度でも湿気、腐食、研磨性化学物質から保護 遮蔽ケーブルにより電磁干渉から保護. 用途. これらの堅牢な設計のPt100 PRTセンサプローブは、次のようなさまざまな汎用産業用途に最適です。. 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 ラボ. よくある質問. PRT温度センサはどのように機能しますか?. PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗器温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は0.00385 Ω/Ω/℃で、抵抗が100 ΩのPt100の場合、温度1 ℃あたりの抵抗の上昇は0.385 Ωになります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。. 抵抗の測定方法. 温度センサから生じる抵抗値は、いずれかのワイヤに電流が流れて電圧が発生することによって測定されます。この電圧は適切なブリッジ又は電圧計を使用して測定され、オームの法則(R=V/I)により抵抗値が計算されます。抵抗がわかると、キャリブレーション式又はPt100のテーブルを使用して温度測定値に変換することができます。温度測定装置又はキャリブレータをプローブのリード線に接続して、測定された抵抗値を温度測定値に自動的に変換することもできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする