内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 KNEヘッド及びトランスミッタ付きPRT. KNEヘッド及びトランスミッタ付きのPT100 3線クラスB抵抗温度計です。. 150 mmのプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 多様なシリーズのトランスミッタを用意 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲 -100 → +450 oC IEC751に適合
注文コード48509126
品番872-2701