RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 Pt 100プローブはNorylヘッドとアンダーヘッドの接続を装備. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線式アセンブリ 316 Lステンレススチールで保護、O 6 mm、プロファイル研磨およびバックオフ Noryl (プラスチック)接続ヘッド、タイプNS12、ねじ止めカバー 316 Lステンレススチール製1/2インチガスシリンダーのアンダーヘッド接続 高速応答でセンサの剛性が維持されます。 注文コード48509223 品番407-1630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,609
販売価格(税別)
34,190
この商品は仕様など73種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:クラスA 、 Pt 100プローブはNorylヘッドとアンダーヘッドの接続を装備. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線式アセンブリ 316 Lステンレススチールで保護、O 6 mm、プロファイル研磨およびバックオフ Noryl (プラスチック)接続ヘッド、タイプNS12、ねじ止めカバー 316 Lステンレススチール製1/2インチガスシリンダーのアンダーヘッド接続 高速応答でセンサの剛性が維持されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする