内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:250mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+500℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 x 3 、 精度:クラスB 、 産業用スタイル / 無機絶縁デュプレックスPT100センサ. プローブの先端の内側に2つの独立したPT100検出器を備えたデュプレックスPRTです。プローブを2台の測定又は制御デバイスに接続することができます。又は、1つのセンサを主センサとして使用し、もう1つをバックアップとして使用することで、センサ1つが故障してもプローブの取り外しや交換せずに済むようになります。. デュプレックスPT100クラスB、3線 6芯シールドケーブル ステンレススチール(316)製シース プレーンポットシール 無機絶縁タイプは注意深く特定の形状に折り曲げ可能
注文コード48509239
品番397-1422