RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 ケーブル長:300mm 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4
注文コード
48509257
品番
178-0978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,592
販売価格(税別)
¥
18,720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 ケーブル長:300mm 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:4
RoHS指令(10物質対応)
対応