内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 DIN Bヘッド付きPRT. DIN Bヘッド付きのPt100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 ステンレススチール製プラグ センサの温度範囲 -100 → +450 oC IEC751に適合
注文コード48509284
品番872-2745